吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の ステンレス製ねじ込み継手
ユニオンエルボ ステンレス製ねじ込み管継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77651341
品番
SUS304 UL
参考基準価格(税別)
¥11,920
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ユニオンエルボ
寸法L1(mm)
62
寸法L2(mm)
33
寸法SW1(mm)
32
寸法SW2(mm)
49.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
吉年 ステンレスねじ込み継手
参考になった