吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の ステンレス製ねじ込み継手
ハーフソケット ステンレス製ねじ込み管継手
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
6
呼び径(B)
1/8
注文コード
77651366
品番
SUS304 HSS
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
6
呼び径(B)
1/8
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ハーフソケット
寸法L(mm)
12
寸法A(Φmm)
13.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材