吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の ステンレス製ねじ込み継手
ハーフソケット ステンレス製ねじ込み管継手
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
注文コード
77651402
品番
SUS304 HSS
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ハーフソケット
寸法L(mm)
21
寸法A(Φmm)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材