※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の ステンレス製ねじ込み継手
ハーフソケット ステンレス製ねじ込み管継手
(2件のレビュー)
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
注文コード
77651463
品番
SUS304 HSS
参考基準価格(税別)
¥8,130
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ハーフソケット
寸法L(mm)
42
寸法A(Φmm)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材