LS-SP P2 L150 3/8-24UNF ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77651569

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-SP P2 L150 3/8-24UNF ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77651569
LS-SP P2 L150 3/8-24UNF ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77651569

ロングスパイラルタップ LS-SP

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法3/8-24UNF呼び3/8注文コード77651569品番LS-SP P2 L150 3/8-24UNF
参考基準価格(税別)¥7,340販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工シャンク径d(Φmm)7全長L(mm)150材質HSSねじの種類UNF仕様●ひっかかり率:83形状下穴:止り規格JIS呼び寸法3/8-24UNF等級P2溝数3下穴径(Φmm)8.57山数24ねじ長さ(mm)23呼び3/8タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類U:ユニファイねじ食付2.5Pシャンク長ls(mm)50内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.382、MAX:8.636寸法lk(mm)四角部:8メーカー商品コードSPQU06ML15シャンク四角部幅(mm)5.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08166024
2012-10-18
用途: キー穴あけ

15cmといってもそれほど長くは感じなかったが、奥まで届いてくれたので助かった。5cm増えるだけで値段も違うが、10cmは意外と短いので気をつけたほうがいい。

対象商品 : 08165997
2013-05-23
用途: 奥まった所のタップ
株式会社エスコ

納期に時間が掛かりすぎ

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 08166024
2012-12-22
用途: 製氷器の修理
恩地冷蔵株式会社

標準の長さでは届かない箇所にタップ開けの必要があり、これを使用した。問題なく使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする