※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45°L 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 77651585 45°L 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 77651585

45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77651585 品番 45°L
参考基準価格(税別)¥56,970 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
呼び径(A)125 呼び径(B)5 材質黒心可鍛鋳鉄 形状45°エルボ 使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油) 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 表面処理めっきなし 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス 中心から端面までの距離 L(mm)74 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38617941
2019-12-07
用途:
配管
GOOD SUN 様 (建設業・工事業)

とても良い商品でしたよ〜
ありがとうございました。
またよろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする