※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 77651612 T チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 77651612

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)150 呼び径(B)6 注文コード77651612 品番T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥75,770
この商品は呼び径など14種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)150 呼び径(B)6 最高使用圧力(MPa)1 形状チーズ 規格JIS B2301相当品 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス 中心から端面までの距離 L(mm)132 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77651612 T 70767183 T チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属 チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属 1個 41,980 税込46,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38618237
2022-10-16
用途:
蒸気配管
永大産業株式会社 様 (製造業)

蒸気配管の劣化交換用に購入しました。安価で短納期で手に入りました。もちろん使用感は問題なしです。

対象商品:
38618194
2022-06-30
用途:
配管工事
教育・研究機関

時々購入しているが問題なく普通に使っている。1個単位で買えるのが良い。

対象商品:
38618185
2020-12-14
用途:
ハンガーラックに

本来の使用目的と違いますがこのメーカーのパイプの色が気に入ってます!

対象商品:
38618185
2020-03-04
用途:
ガス管で棚作り
その他業種

ガス管で棚作り様に購入。写真通り吉年の黒は良い感じです。

対象商品:
38618185
2019-12-07
用途:
配管
GOOD SUN 様 (建設業・工事業)

とても良い商品でしたよ〜
ありがとうございました。
またよろしくお願い致します。

対象商品:
38618194
2018-02-26
用途:
diy
医療・福祉・介護関連業

コーヒードリッパーとコートハンガーに使用しました。

対象商品:
38618194
2017-03-09
用途:
テーブルを作成
製造業

予想より重かったが概ね想像通りのものが出来上がり満足。

対象商品:
38618194
2016-03-11
用途:
ハンガーラックを作ります
建設業・工事業

質感も良いし、使い勝手も問題なく、お値打ちなので助かります。専門的な分野での使用ではありませんが、よく使うのでリピートすると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする