プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77651621 品番 P
参考基準価格(税別)¥21,970 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
呼び径(A)125 呼び径(B)5 材質黒心可鍛鋳鉄 形状プラグ 使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油) 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 表面処理めっきなし 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス 頭部(四角) 二面幅SW(mm)67 頭部(四角) 高さb(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※呼び径6A・8A・10Aは鉄製となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする