※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77651637
品番
P
参考基準価格(税別)
¥30,230
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
材質
黒心可鍛鋳鉄
形状
プラグ
使用温度範囲(℃)
120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)
規格
JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
PTネジ
表面処理
めっきなし
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
頭部(四角) 二面幅SW(mm)
77
頭部(四角) 高さb(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※呼び径6A・8A・10Aは鉄製となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材