※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCA キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 77651646 BCA キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 77651646

キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77651646 品番 BCA
参考基準価格(税別)¥26,190 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
呼び径(A)125 呼び径(B)5 材質黒心可鍛鋳鉄 形状キャップ 使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油) 寸法H(mm)58 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 表面処理めっきなし 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38618571
2021-08-27
用途:
ボックス製作時
製造業

塗装後にボックスの水抜き穴のキャップとして使用しています。

対象商品:
38618544
2018-06-11
用途:
家具の作製

ええ感じに仕上がりました!
また購入させていただきます。

対象商品:
38618544
2016-01-14
用途:
インテリア部材

黒の継手はホームセンターでは見かけないので。
見た目もかっこいいので、隠さなくても使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする