※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCA キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 77651655 BCA キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 77651655

キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)150 呼び径(B)6 注文コード77651655 品番BCA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,450
この商品は呼び径など14種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)150 呼び径(B)6 形状キャップ 寸法H(mm)65 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77651655 BCA 70767567 CA キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属 キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属 1個 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38618571
2021-08-27
用途:
ボックス製作時
製造業

塗装後にボックスの水抜き穴のキャップとして使用しています。

対象商品:
38618544
2018-06-11
用途:
家具の作製

ええ感じに仕上がりました!
また購入させていただきます。

対象商品:
38618544
2016-01-14
用途:
インテリア部材

黒の継手はホームセンターでは見かけないので。
見た目もかっこいいので、隠さなくても使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする