ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)32 呼び径(B)1・1/4 注文コード77651734 品番LN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は呼び径など9種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)32 呼び径(B)1・1/4 材質可鍛鋳鉄 形状ロックナット 寸法H(mm)12 規格JIS B2301相当品 寸法S(mm)1.5 寸法d(Φmm)50 二面幅B(mm)54(六角) RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77651734 LN 70807145 LN ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属 ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属 1個 439 税込483 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77651752
2023-07-07
用途:
配管固定

ネジが斜めに切られており、締めても片当たりするので密閉出来ない。

対象商品:
77651752
2023-07-06
用途:
配管固定

厚み方向に対し斜めにネジが切られているため締め付けても片当たりする。使えたものでは無い。

対象商品:
77651707
2020-04-07
用途:
水漏れ用のパッキンの固定用
電気・ガス・熱供給・水道業

思った通りパッキンの固定に最適でした。
サイズの判別に悩みました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする