LS-SP-V L100 P2 M6X1 ロングコーティングスパイラルタップ LS-SP V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77652104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-SP-V L100 P2 M6X1 ロングコーティングスパイラルタップ LS-SP V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77652104
LS-SP-V L100 P2 M6X1 ロングコーティングスパイラルタップ LS-SP V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77652104

ロングコーティングスパイラルタップ LS-SP V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M6×1注文コード77652104品番LS-SP-V L100 P2 M6X1
参考基準価格(税別)¥5,360販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工呼び寸法M6×1食付2.5Pねじ長さ(mm)15溝数3材質HSS表面処理コーティング仕様●ひっかかり率:84形状下穴:止り規格JIS等級P2下穴径(Φmm)5.09山数1呼び6全長L(mm)100ねじの種類Mタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)6シャンク長ls(mm)40首下長ln(mm)30内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153寸法lk(mm)四角部:7メーカー商品コードVSPFQ6.0ML10シャンク四角部幅(mm)4.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする