※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77652136
品番
BRT
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
40×20×25
呼び径B1(inch)
1-1/2
呼び径B2(inch)
3/4
呼び径B3(inch)
1
材質
可鍛鋳鉄
形状
三方径違いチーズ
中心から端面までの距離 A(mm)
41
中心から端面までの距離 B(mm)
35
中心から端面までの距離 C(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材