※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77652276
品番
RT
参考基準価格(税別)
¥14,410
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
40×40×65
呼び径B1(inch)
1-1/2
呼び径B2(inch)
1-1/2
呼び径B3(inch)
2-1/2
材質
可鍛鋳鉄
形状
三方径違いチーズ
中心から端面までの距離 A(mm)
62
中心から端面までの距離 B(mm)
62
中心から端面までの距離 C(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材