※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BRT 三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 77652321 BRT 三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 77652321

三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77652321 品番 BRT
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
呼び径(A)50×25×40 呼び径B1(inch)2 呼び径B2(inch)1 呼び径B3(inch)1-1/2 材質可鍛鋳鉄 形状三方径違いチーズ 中心から端面までの距離 A(mm)52 中心から端面までの距離 B(mm)45 中心から端面までの距離 C(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77651813
2018-08-28
用途:
2液を混ぜて1液にして送る

商品の形が写真と全く違います。

返品不可ならどうすればいいのでしょう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする