呼び径(A)50
呼び径(B)2
外径(mm)155
ボルト穴径(Φmm)19
ボルト穴数4
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
寸法t(mm)16
ねじの種類Rc
寸法D(Φmm)155
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]
表面処理なし
寸法T(mm)27
寸法g(mm)96
ボルト穴中心径(C)(Φmm)120
寸法f(mm)2
適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
ボルト穴径h(Φmm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K(並形)