※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS10K-80A 黒ねじ込みフランジ 10K 吉年 77652696 JIS10K-80A 黒ねじ込みフランジ 10K 吉年 77652696

黒ねじ込みフランジ 10K

(9件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 77652696 品番 JIS10K-80A
参考基準価格(税別)¥11,580 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

軽量化を図りました。
強靭な材質

呼び径(A)80 呼び径(B)3 外径(mm)185 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数8 材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 寸法t(mm)18 ねじの種類Rc 寸法D(Φmm)185 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12] 表面処理なし 寸法T(mm)32 寸法g(mm)126 ボルト穴中心径(C)(Φmm)150 寸法f(mm)2 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ボルト穴径h(Φmm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K(並形)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77652671
2023-04-26
用途:
ポンプへの配管用として

荏原の古い型のポンプを活用するために購入。
ポンプ側が独自のネジサイズだったので、口径とPCDを勘案した結果、コレをチョイスし
ポンプ側のネジ穴とネジを加工して使用した。

対象商品:
77652662
2020-08-03
用途:
機械のメンテナンス時使用
建設業・工事業

初めて御社で購入しました。
安くてしっかりした商品が手に入り助かりました。
今後もモノタロウさんで購入していきたいと
思います。

対象商品:
77652626
2020-01-21
用途:
棚作り
GOOD SUN 様 (建設業・工事業)

棚作りの足などに使いました。
チョコチョコ頼めるモノタロウさんが楽でした。

対象商品:
77652705
2019-10-11
用途:
ポンプの吐出側に使用

値段も手頃で良かったです。塗装してないけど、整備時に交換したので、塗装するから問題無し。

対象商品:
77652662
2019-03-28
用途:
蒸気配管に使用
建設業・工事業

施工後のテストにおいても、何ら問題なく安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
77652635
2018-08-10
用途:
家具作成
ヘリカルシステム 様

しっかりしており家具にもピッタリでインダストリアル系家具が作れました。

対象商品:
77652626
2018-07-16
用途:
ランプ作りに
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も安く、使い勝手が良いので重宝しています。
いろんなカラーバリエーションがあるとなお嬉しい。

対象商品:
77652635
2017-02-06
用途:
作業台の足部分として
自動車・二輪車・自転車関連業

安価の割に細部までしっかりとした作りで大変満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする