黒ねじ込みフランジ 5K

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び径(A)40 呼び径(B)1・1/2 ねじの種類Rc 注文コード77652775 品番JIS5K-40A
参考基準価格(税別)¥4,210 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は呼び径・ねじの種類など12種類から選べます 他の種類を見る

軽量化を図りました。
強靭な材質

呼び径(A)40 呼び径(B)1・1/2 外径(mm)120 ボルト穴径(Φmm)15 ボルト穴数4 材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 寸法t(mm)12 ねじの種類Rc 寸法D(Φmm)120 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6] 表面処理なし 寸法T(mm)23 寸法g(mm)75 ボルト穴中心径(C)(Φmm)95 寸法f(mm)2 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ボルト穴径h(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力5K

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77652757
2022-12-02
用途:
燃料配管

燃料系の装置を組む際にこちらのフランジを使ったが、いざ組んでみると配管長さが合わず困惑。
よく見てみるとフランジ総厚さが2mm厚くなっていた。(15Aは1o厚い)
調べてみると確かにJIS規格上はフランジ厚さしか規定がないが、カタログと実物で2oも寸法が違っては困る。(両側で都合4o長くなってしまった)
ねじ込み深さが2o深ければ問題なかったが、そこは規定通りだったので問題となってしまった。
改善求む。

対象商品:
77652784
2022-03-20
用途:
機械のメンテナンス
堀越畳店 様

安価だし、水圧では 十分な性能です、ただ相手が10キロフランジだと
 ねじのPCD注意ですよねー、私は一ランク小さいネジで連結しました、もちろん5キロフランジなので 正規の寸法品ですよ、製品は問題なしです。

対象商品:
77652811
2021-11-10
用途:
アイアン家具
鉱業

アイアン家具に使いました。質感、色味共に相性抜群です

対象商品:
77652741
2021-06-15
用途:
ガス管で手すりを作りました。

ガス管で手すりを作りました。
壁に取り付けるベースで使用
強度バッチリ
アイアン感が素晴らしいですね。

対象商品:
77652741
2020-04-24
用途:
アメリカンデザインのコンセントのベース
Design room Motohashi 様

がっちりしたデザインで満足です。
専用の用途として使用していませんが、頑丈で安心感があります。

対象商品:
77652732
2019-12-07
用途:
配管
GOOD SUN 様 (建設業・工事業)

とても良い商品でしたよ〜
ありがとうございました。
またよろしくお願い致します。

対象商品:
77652741
2019-01-25
用途:
ガス管DIY
教育・研究機関

可もなく不可もなし。コストパフォーマンスに優れていると思います。
これからも購入すると思います。

対象商品:
77652732
2018-06-21
用途:
インダストリアル家具製作
不動産業

フランジは何故か近所ホームセンターにあまり置いていないので助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする