※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の フランジ
コートねじ込みフランジ 5K
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
77652994
品番
JIS5K-40A
参考基準価格(税別)
¥9,790
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
軽量化を図りました。
強靭な材質
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1・1/2
外径(mm)
120
ボルト穴径(Φmm)
15
ボルト穴数
4
材質
ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状
フランジ
規格
JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格
JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
寸法t(mm)
12
寸法D(Φmm)
120
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]
表面処理
樹脂コーティング
寸法T(mm)
23
寸法g(mm)
75
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
95
寸法f(mm)
2
適合管
JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
ボルト穴径h(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
5K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材