※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS5K-80A コートねじ込みフランジ 5K 吉年 77653021 JIS5K-80A コートねじ込みフランジ 5K 吉年 77653021

コートねじ込みフランジ 5K

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 77653021 品番 JIS5K-80A
参考基準価格(税別)¥24,460 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

軽量化を図りました。
強靭な材質

呼び径(A)80 呼び径(B)3 外径(mm)180 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数4 材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 寸法t(mm)14 寸法D(Φmm)180 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6] 表面処理樹脂コーティング 寸法T(mm)32 寸法g(mm)121 ボルト穴中心径(C)(Φmm)145 寸法f(mm)2 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ボルト穴径h(Φmm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力5K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする