※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS5K-125A コートねじ込みフランジ 5K 吉年 77653046 JIS5K-125A コートねじ込みフランジ 5K 吉年 77653046

コートねじ込みフランジ 5K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び径(A)125 呼び径(B)5 注文コード77653046 品番JIS5K-125A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,200
この商品は呼び径など11種類から選べます 他の種類を見る

軽量化を図りました。
強靭な材質

呼び径(A)125 呼び径(B)5 外径(mm)235 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数8 材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 寸法t(mm)16 寸法D(Φmm)235 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6] 表面処理樹脂コーティング 寸法T(mm)40 寸法g(mm)176 ボルト穴中心径(C)(Φmm)200 寸法f(mm)2 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ボルト穴径h(Φmm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力5K

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77653046 JIS5K-125A 70808256 合F5K コート 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属 コート 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属 1個 8,598 税込9,458 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする