※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

415E自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77653064 品番 415E-RN85
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。

車輪径(Φmm)85 許容荷重(daN)50 取付座(mm)100×58 取付高(mm)103 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 トラスコ品番814-3957 形状自在車S 型式415E自在車 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 車輪No.425E-RN85 旋回半径(mm)74 取付寸法(mm)82×40 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)28 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする