神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の スーツ・ジャケット オフィスウェア
トリクシオン 美ストレッチシリーズ(ドットシャドー)ジャケット SA180J
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77653082
品番
SA180J
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
全方位ストレッチで快適なドットユニフォーム!
360°全方位に伸縮し、体を曲げたり座ったりの動作もラクラク!エレガントなドット柄。
色
ブラック
サイズ
7号
性別
女性用
仕様
内ポケット付、伸縮&制電裏地、ボタン黒染め、オールシーズン対応
種別
ジャケット
混率(%)
ポリエステル98、ナイロン2
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
55
バスト(cm)
89
生地
トリクシオンドットシャドー
色番
7
洗濯方法
家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング
生地性能
360°ストレッチ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。