SA180J トリクシオン 美ストレッチシリーズ(ドットシャドー)ジャケット SA180J 神馬本店 77653107 SA180J トリクシオン 美ストレッチシリーズ(ドットシャドー)ジャケット SA180J 神馬本店 77653107

トリクシオン 美ストレッチシリーズ(ドットシャドー)ジャケット SA180J

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 77653107 品番 SA180J
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

全方位ストレッチで快適なドットユニフォーム!
360°全方位に伸縮し、体を曲げたり座ったりの動作もラクラク!エレガントなドット柄。

ブラック サイズ11号 性別女性用 仕様内ポケット付、伸縮&制電裏地、ボタン黒染め、オールシーズン対応 種別ジャケット 混率(%)ポリエステル98、ナイロン2 肩幅(cm)40 袖丈(cm)59 着丈(cm)57 バスト(cm)95 生地トリクシオンドットシャドー 色番7 洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング 生地性能360°ストレッチ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする