SA180V トリクシオン 美ストレッチシリーズ(ドットシャドー)ベスト SA180V 神馬本店 77653222 SA180V トリクシオン 美ストレッチシリーズ(ドットシャドー)ベスト SA180V 神馬本店 77653222 SA180V トリクシオン 美ストレッチシリーズ(ドットシャドー)ベスト SA180V 神馬本店 77653222

トリクシオン 美ストレッチシリーズ(ドットシャドー)ベスト SA180V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 77653222 品番 SA180V
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

全方位ストレッチで快適なドットユニフォーム!
360°全方位に伸縮し、体を曲げたり座ったりの動作もラクラク!エレガントなドット柄。

ブラック サイズ19号 性別女性用 仕様左右2重ポケット、背ベルト付、伸縮&制電裏地、ボタン黒染め、オールシーズン対応 種別ベスト 混率(%)ポリエステル98、ナイロン2 肩幅(cm)39 着丈(cm)53 バスト(cm)108 生地トリクシオンドットシャドー 色番7 洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング 生地性能360°ストレッチ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする