神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の ボトムス オフィスウェア
神馬本店の スカート オフィスウェア
美UPシリーズ 美形スカート タイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
77653265
品番
SA185S
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
全方位ストレッチで快適なドットユニフォーム!
360°全方位に伸縮し、体を曲げたり座ったりの動作もラクラク!エレガントなドット柄。
色
ブラック
サイズ
L
性別
女性用
ウエスト(cm)
67
ヒップ(cm)
99
仕様
ラクラクカン、ベンツ調整可、伸縮&制電裏地、オールシーズン対応
種別
スカート
混率(%)
ポリエステル98、ナイロン2
丈(cm)
54
実用新案登録商品
第3160041号
生地
トリクシオンドットシャドー
色番
7
洗濯方法
家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング
生地性能
360°ストレッチ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
商品説明動画
美形スカート★究極の履き心地の仕事服 【神馬本店】
参考になった