SA185S 美UPシリーズ 美形スカート タイト 神馬本店 77653274

 

SA185S 美UPシリーズ 美形スカート タイト 神馬本店 77653274
SA185S 美UPシリーズ 美形スカート タイト 神馬本店 77653274
SA185S 美UPシリーズ 美形スカート タイト 神馬本店 77653274

美UPシリーズ 美形スカート タイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
ウエスト(cm)71
ヒップ(cm)103
内容量1枚注文コード77653274品番SA185S
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

全方位ストレッチで快適なドットユニフォーム!
360°全方位に伸縮し、体を曲げたり座ったりの動作もラクラク!エレガントなドット柄。

ブラックサイズLL性別女性用ウエスト(cm)71ヒップ(cm)103仕様ラクラクカン、ベンツ調整可、伸縮&制電裏地、オールシーズン対応種別スカート混率(%)ポリエステル98、ナイロン2丈(cm)55実用新案登録商品第3160041号生地トリクシオンドットシャドー色番7洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング生地性能360°ストレッチ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品説明動画

美形スカート★究極の履き心地の仕事服 【神馬本店】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする