トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)タイトスカート SA130S

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 77653791 品番 SA130S
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

最強!驚異の全方位ストレッチユニフォーム!
360°全方位に伸縮し、体を曲げたり座ったりの動作もラクラク!信頼感の高いストライプ柄。

ネイビー サイズ5号 性別女性用 ウエスト(cm)59 ヒップ(cm)91 仕様ラクラクカン、ストレッチベルト、ベンツ調節可、すべり止め、伸縮&制電裏地、オールシーズン対応 種別スカート 混率(%)ポリエステル98、ナイロン2 丈(cm)52 生地トリクシオンカルゼストライプ 色番1 洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング 生地性能360°ストレッチ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77653825
2013-12-02
用途:
事務職員の制服様として使用しています。
悠久礼送株式会社 様

何よりも社員自身が生地や色艶や着心地も非常に気に入っていて今後の追加に指定
しようと言っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする