トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)タイトスカート SA130S

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズ7号 注文コード77653807 品番SA130S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,400
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

最強!驚異の全方位ストレッチユニフォーム!
360°全方位に伸縮し、体を曲げたり座ったりの動作もラクラク!信頼感の高いストライプ柄。

ネイビー サイズ7号 性別女性用 ウエスト(cm)61 ヒップ(cm)93 仕様ラクラクカン、ストレッチベルト、ベンツ調節可、すべり止め、伸縮&制電裏地、オールシーズン対応 種別スカート 混率(%)ポリエステル98、ナイロン2 丈(cm)53 生地トリクシオンカルゼストライプ 色番1 洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング 生地性能360°ストレッチ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77653807 SA130S 62496158 SA130S トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)タイトスカート SA130S 神馬本店 トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)タイトスカート SA130S 神馬本店 1枚 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77653825
2013-12-02
用途:
事務職員の制服様として使用しています。
悠久礼送株式会社 様

何よりも社員自身が生地や色艶や着心地も非常に気に入っていて今後の追加に指定
しようと言っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする