神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の スーツ・ジャケット オフィスウェア
ストレッチツイルジャケット E2440
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
5号
注文コード
77654272
品番
E2440
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,800
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
軽い着心地が自慢のストレッチユニフォーム!
コーディネート自在のシャープなブラック!ストレッチ性、イージーケア性も抜群です。
色
ブラック
サイズ
5号
性別
女性用
仕様
内ポケット付、伸縮&制電裏地、ボタン黒染め、オールシーズン対応
種別
ジャケット
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
56
バスト(cm)
88
生地
ストレッチツイル
色番
7
洗濯方法
家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング
生地性能
ストレッチ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
77654272
E2440
62496106
E2440
ストレッチツイルジャケット E2440
神馬本店
1着
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました