ストレッチツイルタイトスカート E2450

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 77654446 品番 E2450
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

軽い着心地が自慢のストレッチユニフォーム!
コーディネート自在のシャープなブラック!ストレッチ性、イージーケア性も抜群です。

ブラック サイズ7号 性別女性用 ウエスト(cm)61 ヒップ(cm)93 仕様3段カギホック、ベンツ調節可、すべり止め、伸縮&制電裏地、オールシーズン対応 種別スカート 混率(%)ポリエステル100 丈(cm)53 生地ストレッチツイル 色番7 洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング 生地性能ストレッチ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77654437
2015-08-27
用途:
事務作業

家庭洗濯可能が嬉しいメリットです。軽い素材で動きやすく、生地の質感も良いこととコストパフォーマンスに優れるため、早速リピート買いしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする