E2451 美UPシリーズ 美形スカート Aライン 神馬本店 77654552 E2451 美UPシリーズ 美形スカート Aライン 神馬本店 77654552 E2451 美UPシリーズ 美形スカート Aライン 神馬本店 77654552

美UPシリーズ 美形スカート Aライン

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 77654552 品番 E2451
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

軽い着心地が自慢のストレッチユニフォーム!
コーディネート自在のシャープなブラック!ストレッチ性、イージーケア性も抜群です。

ブラック サイズLL 性別女性用 ウエスト(cm)72 ヒップ(cm)104 仕様ラクラクカン、伸縮&制電裏地、オールシーズン対応 種別スカート 混率(%)ポリエステル100 丈(cm)57 実用新案登録商品第3160041号 生地ストレッチツイル 色番7 洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング 生地性能ストレッチ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品説明動画

美形スカート★究極の履き心地の仕事服 【神馬本店】
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77654534
2017-04-20
用途:
事務作業
悠久礼送株式会社 様

生地がしっかりしていてよい。
アジャスター付きがありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする