SA195C 美UPシリーズ 美形ラップキュロット 神馬本店 77654902 SA195C 美UPシリーズ 美形ラップキュロット 神馬本店 77654902 SA195C 美UPシリーズ 美形ラップキュロット 神馬本店 77654902 SA195C 美UPシリーズ 美形ラップキュロット 神馬本店 77654902

美UPシリーズ 美形ラップキュロット

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 77654902 品番 SA195C
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

お客様の声から生まれた大好評の「美形キュロット」!
フロントは、女性らしく、きちんと感の高いラップスカート風デザイン。どんな動きにも美しくフィットする、快適な着心地です!

ブラック サイズ5L 性別女性用 ウエスト(cm)86 ヒップ(cm)119 仕様ラクラクカン、伸縮&制電裏地、オールシーズン対応 種別キュロット 混率(%)ポリエステル100 丈(cm)54 実用新案登録商品第3160041号 生地ストレッチツイル 色番7 洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング 生地性能ストレッチ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品説明動画

美形スカート★究極の履き心地の仕事服 【神馬本店】

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-23
用途:
事務作業員の制服

大変着易く、丈もちょうど良いので重宝しています。
キュロットなので動きやすく、ウエストもアジャスターが有るので
苦しくないです。

対象商品:
77654866
2017-05-31
用途:
事務所内

座った時にアジャスターが移動するのがよい
シルエットも綺麗

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする