神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の シャツ・ブラウス オフィスウェア
綿混カルゼブラウス SA031B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
77654936
品番
SA031B
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
着心地よくてお手入れも楽な、人気のカルゼ織りブラウス!
吸汗・速乾、防汚機能付きの高機能ブラウス!スカーフアレンジに最適の、ソフトな襟腰。
色
ピンク
サイズ
9号
性別
女性用
仕様
ボタンピンク染め
種別
長袖ブラウス
混率(%)
ポリエステル85、綿15
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
57
バスト(cm)
98
生地
ファインカルゼ
色番
3
洗濯方法
家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング
生地性能
透け防止、吸汗速乾、防汚加工、UVカット効果
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。