綿混カルゼブラウス SA031B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 77654981 品番 SA031B
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

着心地よくてお手入れも楽な、人気のカルゼ織りブラウス!
吸汗・速乾、防汚機能付きの高機能ブラウス!スカーフアレンジに最適の、ソフトな襟腰。

ピンク サイズ19号 性別女性用 仕様ボタンピンク染め 種別長袖ブラウス 混率(%)ポリエステル85、綿15 肩幅(cm)44 袖丈(cm)60 着丈(cm)60 バスト(cm)117 生地ファインカルゼ 色番3 洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング 生地性能透け防止、吸汗速乾、防汚加工、UVカット効果
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする