P-15 ステッカー ピタック 77656327

P-15 ステッカー ピタック 77656327 P-15 ステッカー ピタック 77656327 P-15 ステッカー ピタック 77656327

ステッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 縦(mm)5 注文コード77656327 品番P-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは接着力、保持力ともに優れた合成ゴム系両面粘着テープです。

縦(mm)5 横(mm)19.5 材質アルミ シルバー 板厚(mm)0.6 爪長さ(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする