曜日別特売
SPW-20B ステンレスステッカー ピタック 77656406

SPW-20B ステンレスステッカー ピタック 77656406
SPW-20B ステンレスステッカー ピタック 77656406
SPW-20B ステンレスステッカー ピタック 77656406

ステンレスステッカー

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(10個)注文コード77656406品番SPW-20B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。

縦(mm)7.5横(mm)25種別高級化学発色ステンレス鋼鈑(黒)材質ステンレスブラック板厚(mm)0.4爪長さ(mm)13×2本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77656406
2016-04-28
用途: コルゲートチューブの固定

爪が丸く曲がっているのはいいのだが、結局は配線などを通した後に爪を曲げる作業となるので、作業効率は悪いかも知れません。
後は両面テープの持続力が心配ではあるが、設置する際には強力そうだったので期待を持てる。

対象商品 : 77656406
2016-03-02
用途: 配線止め

もう少し色々なサイズがあればなお良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする