ステンレスステッカー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード77656415 品番SPW-20B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。

縦(mm)7.5 横(mm)25 種別高級化学発色ステンレス鋼鈑(黒) 材質ステンレス ブラック 板厚(mm)0.4 爪長さ(mm)13×2本 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77656406
2016-04-28
用途:
コルゲートチューブの固定

爪が丸く曲がっているのはいいのだが、結局は配線などを通した後に爪を曲げる作業となるので、作業効率は悪いかも知れません。
後は両面テープの持続力が心配ではあるが、設置する際には強力そうだったので期待を持てる。

対象商品:
77656406
2016-03-02
用途:
配線止め

もう少し色々なサイズがあればなお良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする