ステンレスサドルステッカー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 77656433 品番 SP-1S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ステンレス鋼板を使用したサドルタイプです。裏面に使用の両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当しており、低温での初期接着力が強力で耐候性に優れ屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。

縦(mm)19 横(mm)19.3 材質ステンレス シルバー 高さ(mm)3.5 板厚(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77656424
2019-10-13
用途:
車両への配線工事時
自動車・二輪車・自転車関連業

車両ボディーへのアンテナケーブルの固定を信頼性高く確実なものとしてくれる良い商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする