曜日別特売
SP-1SB ステンレスサドルステッカー ピタック 77656451

SP-1SB ステンレスサドルステッカー ピタック 77656451
SP-1SB ステンレスサドルステッカー ピタック 77656451

ステンレスサドルステッカー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(100個)
内容量1袋(100個)注文コード77656451品番SP-1SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ステンレス鋼板を使用したサドルタイプです。裏面に使用の両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当しており、低温での初期接着力が強力で耐候性に優れ屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。

縦(mm)19横(mm)19.3種別高級化学発色ステンレス鋼鈑(黒)材質ステンレスブラック高さ(mm)3.5板厚(mm)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77656424
2019-10-13
用途: 車両への配線工事時
自動車・二輪車・自転車関連業

車両ボディーへのアンテナケーブルの固定を信頼性高く確実なものとしてくれる良い商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする