ピタック
ピタックの ケーブル収納・配線
ピタックの ケーブル整理用品
ピタックの コードステッカー
ステッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
縦(mm)
15.5
注文コード
77656521
品番
P-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
縦
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは接着力、保持力ともに優れた合成ゴム系両面粘着テープです。
縦(mm)
15.5
横(mm)
35
材質
鋼板
色
シルバー
板厚(mm)
0.5
爪長さ(mm)
17×3本
表面仕上げ
ユニクロメッキ