ステンレスステッカー

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 縦(mm)15.5 注文コード77656546 品番SP-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は縦・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。

縦(mm)15.5 横(mm)35 材質ステンレス シルバー 板厚(mm)0.5 爪長さ(mm)17×3本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77656871
2021-03-12
用途:
自動車室内のドライブレコーダー配線固定

フロントウインドー中央からインパネ中央部のシガーヒーター差込口までのドライブレコーダー配線固定用として使っています。配線は天井からピラーに沿ってダッシュボード下部へ配線しており本品がコンパクトで配線をしっかりと固定できるので満足しております。

対象商品:
77656871
2020-07-28
用途:
防犯カメラの配線

こんなに小さく、ステンレスのものは他にはありませんでした。防犯カメラの電源線はこのサイズで十分で目立たなく良かったです。黒塗りがあればさらに良かったかも。

対象商品:
77656887
2019-11-25
用途:
配線作業
運輸・通信業

接着もしっかりしていて材質はステンレス。コスパ最高です。

対象商品:
77656397
2018-10-17
用途:
BSアンテナケーブルの敷設工事
石川計装 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ケーブルの脱着が容易で あまり目立たず しっかりして満足しています。
粘着テープがもうすこし強ければと思います。

対象商品:
77656397
2018-06-27
用途:
ドライブレコーダー取付の時、配線取り回しに使用
不動産業

2個のクランプが有るので、配線を確実に固定できて良かった

対象商品:
77656887
2017-04-26
用途:
LED看板の内部の配線をとりまとめるのに使用します。
有限会社石田整美堂 様 (製造業)

裏の両面テープの離形紙がとても剥がしやすくて、作業効率が格段に良くなりました。

対象商品:
77656397
2016-04-08
用途:
配線の押さえ

画期的な物これ待ってました

対象商品:
77656555
2015-06-04
用途:
屋外でケーブルを固定

屋外でケーブルを固定するために購入しました。
商品はしっかりケーブルを固定していますし
商品自体も剥がれることなく接着されています。
良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする