ピタック
ピタックの ケーブル収納・配線
ピタックの ケーブル整理用品
ピタックの コードステッカー
ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(40個)
注文コード
77656573
品番
P-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは接着力、保持力ともに優れた合成ゴム系両面粘着テープです。
縦(mm)
19.5
横(mm)
35
材質
鋼板
色
シルバー
板厚(mm)
0.5
爪長さ(mm)
20×3本
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
ユニクロメッキ