※寸法図

ステッカー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 77656704 品番 P-18V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。

縦(mm)8 横(mm)15.5 種別ユニクロメッキ 材質鋼板 シルバー 板厚(mm)0.4 爪長さ(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77656765
2020-11-28
用途:
線の結束
小坂農場 様 (農・林・水産業)

引き込み線をとめるのに仕様しました。接着がもう少し良ければ良いかもしれません。

対象商品:
77656774
2019-01-04
用途:
配線の整理用
教育・研究機関

大きくてしっかり壁に付着するので使いやすくて良いです。

対象商品:
77656722
2015-04-18
用途:
パーツの固定

両面テープのない商品がほしい(強力接着剤で固定のため)

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする