ステンレスステッカー

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 縦(mm)13.5 注文コード77656826 品番SP-23B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は縦・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。

縦(mm)13.5 横(mm)19.5 種別高級化学発色ステンレス鋼鈑(黒) 材質ステンレス ブラック 板厚(mm)0.5 爪長さ(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77656853
2024-03-01
用途:
コードの固定に
宇都宮電子株式会社 様 (建設業・工事業)

垂れ下がってしまうコードや、軽い鍵ならかけられる。裏面に接着テープがあるので、用途は幅広く使用できる(軽量なら)

対象商品:
77656817
2020-01-30
用途:
配線止め
農・林・水産業

バイクに無線機を付けるために使用しています。雨に当たってもステンレス製なので安心です。

対象商品:
77656826
2018-07-31
用途:
カーポートのライトのコードをまとめるために
サービス業

色は目立たず、粘着力も良く、程よく強度もある。
配線をまとめた蛇腹ホースを固定したが、美観もよくうまくいった。
固定するときにコツがあり、爪がうまく突起に引っかかるようにする。
要領を得なかったので、いくつかは引っかからず捻じ曲げて処理した。
引っかかった方が、ホースがしっかり固定される。

対象商品:
77656817
2017-11-29
用途:
配線固定作業

接着テープが結構強く、よいものでした。しっかり固定できました。

対象商品:
77656792
2018-05-29
用途:
ブレーカのON禁止札掛け
梅田電機株式会社 様

狭い場所に取り付けるので、小さいサイズのモノを探していて、ピッタリサイズでした。

対象商品:
77656844
2015-12-16
用途:
車内の 黒い部分への配線設置時に
国際十王交通株式会社 様

仕事柄お客様の目につくような配線はしたくありませんが、「どうしても」の時は周りの色に合わせて使用しています。
以前は、マジックで色を塗っていたので、ステンレス製のこちらがとても重宝しています。 車内とはいえ長く貼る物なので、ステンレスが一番です。

対象商品:
77656817
2016-02-04
用途:
細かな配線の結束の際のステーイに使用
御宿アーバンコンフォート管理組合 様

細かな配線などの固定に使用しました、取り出しやすさと再固定の際に何度でも折り曲げが可能なので大変に使いやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
77656826
2015-03-22
用途:
バイクの配線固定など

テープ部の粘着性がいいので満足しています。
次回も同じものを買うと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする