LS-SP OX P2 L120 M12×1.25 ロング酸化処理スパイラルタップ LS-SP OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77656986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-SP OX P2 L120 M12×1.25 ロング酸化処理スパイラルタップ LS-SP OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77656986
LS-SP OX P2 L120 M12×1.25 ロング酸化処理スパイラルタップ LS-SP OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77656986

ロング酸化処理スパイラルタップ LS-SP OX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び寸法M12×1.25
呼び12
全長L(mm)120
シャンク径d(Φmm)8.5
内容量1本注文コード77656986品番LS-SP OX P2 L120 M12×1.25
参考基準価格(税別)¥7,170販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工呼び寸法M12×1.25ねじ長さ(mm)26材質HSS表面処理OX仕様●ひっかかり率:85形状下穴:止り規格JIS等級P2溝数3下穴径(Φmm)10.85山数1.25呼び12全長L(mm)120ねじの種類Mタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)8.5食付2.5Pシャンク長ls(mm)50内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.647、MAX:10.912寸法lk(mm)四角部:9メーカー商品コードSPQ012NL12Xシャンク四角部幅(mm)6.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする