P-104GV コードキープ(構造接合用タイプ V ) ピタック 77657002

コードキープ(構造接合用タイプ V )

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード77657002 品番P-104GV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ノンクロームカラー鋼板を使用し、表面のコード保持部に発泡状の絶縁体を貼り付け、ドライエッジ加工をほどこした粘着式留め金具ですので、コードを傷つけることはありません。

用途
(構造接合用タイプ V )
日本工業規格(JISZ1541)の1種1号(S1-1)に該当し、低温での初期接着力や耐熱性、耐候性等に優れた両面テープです。
縦(mm)10 横(mm)25 爪長さ(mm)20 板厚t(mm)0.45
注意
2019年7月:本商品に使用しているスポンジの色が【グレー】から【白】へ変更となります。2019年内を目途にランニングチェンジとなります。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77656975
2019-12-25
用途:
電気工事
Sight 様 (建設業・工事業)

配線をまとめるのにとても便利です、粘着も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする