曜日別特売
PT 1'3/8-11 管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77657433

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PT

(5件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本材質HSSシャンク径d(Φmm)35注文コード77657433品番PT 1'3/8-11
参考基準価格(税別)¥96,800販売価格(税込)¥78,078
販売価格(税別)
70,980
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
山数11全長L(mm)110シャンク径d(Φmm)35溝数6材質HSS食付2.5P形状下穴:通り|止り質量(g)820規格JIS呼び寸法PT 1 3/8-11等級下穴径(Φmm)40ねじ長さ(mm)45ねじの種類PTタップの種類HT(ハンドタップ)外径の基準寸法(mm)44.323めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ基準径長32寸法lk(mm)四角部:30シャンク四角部幅(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04570675
2023-08-09
用途: 機械装置
教育・研究機関

外観も形状ともにたいへんに満足です。仕様も問題ないです。

対象商品 : 04570675
2021-11-30
用途: 車のヘッド加工

アルミヘッドにテーパーを切ったが、下穴サイズやどこまでタップを挿入すれば良いかのデータをメーカーが示しているので、信頼性がある。加工もバッチリ満足する程度に出来た。

対象商品 : 04570727
2016-08-29
用途: 自動車の整備
農・林・水産業

自動車整備にて社外品の温度計を取り付け時、温度センサーを装着するためのネジ穴をアルミの母材に開けるべく使用しました。ネジ山作成初心者ですが、下穴は8.2mmのドリルで開けた後タップを使用しましたところ、とてもきれいなネジ山が作成でき、センサー装着後に漏れも発生しなかったので非常に満足な製品でした。

対象商品 : 04570727
2014-03-11
用途: ネジ加工

切れ味が良い。これなら長く使え、安い製品と比べ物にならない位満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 04570675
2013-08-16
用途: 圧力計取り付け用

アルミだったが切れ味良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする