高田商事
高田商事の ウエス
高田商事の 布ウエス
高田商事の 中古布ウエス
定型リサイクルバスタオルウエス 4枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(4枚)
注文コード
77659637
品番
R-445
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ホテルからでる使用済みバスタオルのリサイクル製品。
バスタオル生地ですので、油分、水分の吸収性が優れています。
便利に使えるカットタイプ。
四方はホツレ防止のロック加工済み。
区分
中古
色
サラシ
混率(%)
綿100
寸法(cm)
約60×120
用途
塗料・水・油の拭取りに
注意
※火のそばや高温になる場所には置かないでください。
※洗浄は致しておりますが、リサイクル商品のため、完全除去には至っておりません。
※特に塗装面やその他、傷つきやすい対象物を扱う作業でのご使用は十分ご注意ください。
※本来の用途以外のご使用はお避けください。